› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

Raccordo elettrico IS M32 fissaggio rapido resistente per impianti industriali e civili

Cod. Rexel PL538432
Cod. Produttore 538432
Cod. EAN 8014950042098

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Fissaggio rapido
  • Dimensioni: M32
  • Materiale: Alta qualità
  • Compatibilità: Tubi M32
  • Serie: TAIS
  • Applicazioni: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il raccordo IS M32 FISSAGGIO RAPIDO rappresenta una soluzione efficiente e affidabile per il collegamento di conduttori nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di lavoro e migliorando la precisione delle connessioni. La compatibilità con tubi e condotti di diametro M32 lo rende ideale per applicazioni industriali e civili, assicurando un collegamento stabile e sicuro. La superficie di protezione e i materiali di rivestimento contribuiscono a mantenere l'integrità nel tempo, anche in ambienti particolarmente esposti a condizioni avverse. La conformità alle normative di sicurezza e qualità lo rende un componente affidabile per impianti elettrici di vario tipo, offrendo sicurezza e performance elevate in ogni utilizzo.
Raccordo elettrico IS M32 fissaggio rapido resistente per impianti industriali e civili