› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Varie Unità di Comando e Segnalazione

RACCORDO IS M25 FISSAGGIO RAPIDO

Cod. Rexel PL538425
Cod. Produttore 538425
Cod. EAN 8014950042081

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo IS M25
  • Fissaggio: rapido
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Compatibilità: filettature M25
  • Installazione: semplice e sicura
  • Serie: PL538425

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il raccordo IS M25 FISSAGGIO RAPIDO è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento rapido e sicuro nelle installazioni di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e affidabilità nel tempo. La sua struttura compatta e il design ergonomico facilitano l'inserimento e la connessione dei cavi, riducendo i tempi di montaggio. La finitura del materiale e la protezione superficiale IP garantiscono una buona resistenza agli agenti ambientali e alle sollecitazioni meccaniche. Questo raccordo è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una connessione stabile e di facile manutenzione. La compatibilità con filettature M25 e il fissaggio rapido assicurano un'installazione semplice e sicura, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici efficienti e sicuri.
RACCORDO IS M25 FISSAGGIO RAPIDO
€ 4,14 x 1 pz.
(pz.)