Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM50M50X316
Cod. Produttore
FIM50M50X316
Cod. EAN
8030343131286

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema ad innesto rapido
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio
  • Materiale resistente per ambienti gravosi e applicazioni complesse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP67
  • Materiale in acciaio inox AISI 316L con ottima resistenza chimica e meccanica
  • Affidabilità e durabilità anche in condizioni estreme
Raccordo a innesto realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 (A4), ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La superficie presenta una finitura sia lucidata che spazzolata, che garantisce un aspetto estetico raffinato e una maggiore protezione contro gli agenti esterni. Questo componente metallico è progettato per assicurare un collegamento sicuro e affidabile, con filettatura M50x1,5, adatto a installazioni professionali in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316 IP67 installazioni gravose