Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM40M40X316
Cod. Produttore
FIM40M40X316
Cod. EAN
8030343131279

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido per tubi in acciaio inox AISI 316L, ideale per installazioni resistenti e rapide.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’innesto rapido
  • Notevole risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica e protezione IP67

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti ad agenti chimici e ambientali
  • Affidabilità in ambienti gravosi come autostrade e industrie
  • Durata prolungata e sicurezza dell’impianto
Raccordo a innesto realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 (A4), ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. La superficie è finita con trattamento lucido e spazzolato, garantendo un aspetto estetico curato e una maggiore protezione contro gli agenti esterni. Progettato per connessioni M40x1,5, questo componente in metallo offre affidabilità e robustezza per impianti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316L M40 installazioni gravose