Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM32M32X316
Cod. Produttore
FIM32M32X316
Cod. EAN
8030343131262

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di installazione
  • Riduzione significativa dei tempi di lavoro
  • Elevata resistenza meccanica e alla fiamma (IP67)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale in acciaio inox AISI 316L, resistente ad agenti chimici e ambientali
  • Durata prolungata anche in ambienti gravosi
  • Garanzia di sicurezza e protezione ottimale degli impianti
Raccordo a innesto realizzato in acciaio inossidabile AISI 316, caratterizzato da una finitura superficiale sia lucidata che spazzolata. Il materiale metallico garantisce elevata resistenza alla corrosione e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura M32x1,5 assicura un montaggio sicuro e stabile, offrendo affidabilità nelle connessioni. Questo raccordo combina robustezza e qualità superiore per supportare impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

40 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido inox AISI 316L M32x1,5 per ambienti gravosi