Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM25M25X316
Cod. Produttore
FIM25M25X316
Cod. EAN
8030343131255

Informazioni di prodotto

Raccordo in acciaio inox AISI 316L ideale per installazioni rapide e resistenti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie all’innesto rapido
  • Riduzione significativa dei tempi di installazione
  • Alta resistenza meccanica e chimica per ambienti gravosi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Materiali durevoli che garantiscono lunga durata e affidabilità
  • Risparmio energetico derivante da un sistema di tubazioni efficiente e sicuro
Raccordo a innesto in acciaio inossidabile AISI 316 di alta qualità, caratterizzato da una finitura sia lucidata che spazzolata. Realizzato in metallo resistente, garantisce durabilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo ottima resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni ambientali. La filettatura M25x1,5 assicura un collegamento sicuro e stabile, ideale per installazioni che richiedono componenti robusti e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

25 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316L alta resistenza ambienti gravosi