Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM20M20X316
Cod. Produttore
FIM20M20X316
Cod. EAN
8030343131248

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXFIM20M20X316 offre soluzioni efficienti per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’innesto rapido
  • Riduzione significativa dei tempi di montaggio
  • Materiale resistente ad agenti chimici e ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP67 contro polvere e acqua
  • Durata prolungata anche in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico derivante da un sistema sicuro e affidabile
Raccordo a innesto in acciaio inossidabile AISI 316 (A4), caratterizzato da una superficie lucidata e spazzolata che garantisce resistenza alla corrosione e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche, offre elevata qualità del materiale e affidabilità nelle connessioni grazie alla filettatura M20x1,5. Il metallo utilizzato assicura robustezza e stabilità anche in ambienti esigenti, rendendo questo raccordo ideale per installazioni che richiedono componenti resistenti e performanti. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

20 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316 per installazioni gravose IP67