Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIM16M16X316
Cod. Produttore
FIM16M16X316
Cod. EAN
8030343131231

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e velocità di installazione
  • Materiali resistenti per ambienti gravosi
  • Riduzione dei tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP67
  • Resistenza chimica e meccanica superiore
  • Durata e affidabilità nel tempo
Raccordo a innesto in acciaio inossidabile AISI 316 (A4) con filettatura M16x1,5, caratterizzato da una superficie sia lucidata che spazzolata. Progettato per garantire elevata resistenza alla corrosione e durabilità in ambienti industriali e applicazioni elettriche, offre affidabilità e robustezza grazie al materiale metallico di alta qualità. Ideale per connessioni sicure e stabili in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio Inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Raccordo innesto rapido acciaio inox AISI 316L IP67 per impianti gravosi