Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45222
Cod. Produttore
SL45222
Cod. EAN
3606489557119

Informazioni di prodotto

RACC.GUAINA/SCAT.diam.12 PG IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo guaina-scatola RGP212 guaina Ø Interruttore 12mm passo PG13,5 - [prezzo per 100 pz]

esecuzione

a innesto

superficie

non trattato

colore

grigio

per diametro del tubo nominale

12 mm

qualità del materiale

PVC

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

materiale

plastica

Serie

Tubi__guaine_e_accessori

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGP212 guaina Ø Interruttore 12mm passo PG13,5