Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF35
Cod. Produttore
NMF35
Cod. EAN
8030343106260

Informazioni di prodotto

Il raccordo guaina NMF 35 garantisce efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla virola avvitabile
  • Risparmio di tempo con il collegamento diretto e sicuro
  • Ottima resistenza a trazione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 per una maggiore sicurezza
  • Connessione stabile e duratura nel tempo
  • Materiale in ottone nichelato per elevata qualità e durata
Raccordo guaina NMF 35 con filettatura gas esterna da 1 1/4 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra la guaina e la scatola elettrica. La filettatura esterna permette un fissaggio stabile e resistente, assicurando un grado di protezione IP40 costante. Questo raccordo diritto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione robusta e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti. La qualità dei materiali utilizzati assicura resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

42 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

58 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo guaina NMF 35 ottone nichelato IP40 installazioni elettriche