Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMF27
Cod. Produttore
NMF27
Cod. EAN
8030343106253

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TXNMF27 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile all’interno della guaina metallica
  • Montaggio rapido con anello di nylon che assicura stabilità e resistenza a vibrazioni
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un sistema di collegamento diretto e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP40 garantita dal perfetto accoppiamento raccordo-guaina
  • Elevata resistenza meccanica e durabilità nel tempo
  • Migliore sicurezza dell’impianto elettrico grazie a collegamenti stabili e robusti
Raccordo guaina NMF 27 con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Il raccordo diritto assicura un elevato grado di protezione IP40, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta. Realizzato con materiali di qualità per assicurare durata e stabilità nel tempo, è adatto all’uso in impianti elettrici dove è necessario un fissaggio robusto e una perfetta tenuta della guaina. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio in ottone nichelato, permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

46,5 mm

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo guaina filettato NMF 27 ottone nichelato IP40 impianti elettrici