Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM23P21
Cod. Produttore
8GSM23P21
Cod. EAN
8030343119277

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Serie: SM23
  • Filettatura: PG21
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto e vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Dimensioni: Multipli diametri
Raccordo diritto grigio con filettatura esterna PG21, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Garantisce un elevato grado di protezione IP68, ideale per applicazioni elettriche in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. Progettato per assicurare affidabilità e resistenza, è adatto a installazioni che richiedono protezione avanzata e facilità di utilizzo. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono una soluzione efficace per il collegamento e la protezione di cavi elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto grigio PG21 IP68 per installazioni industriali