Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM07P11
Cod. Produttore
8GSM07P11
Cod. EAN
8030343125629

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM07 PG11
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: Traction, urto, schiacciamento
  • Adattabilità: Guaine corrugate
  • Design: Compromesso ingombro/passo
  • Serie: TX8GSM07P11
  • Fornibile: Molti diametri e filettature
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG11, progettato per garantire un grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Il tipo di connessione a scatto assicura un montaggio rapido e sicuro, mentre la costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e ambienti con condizioni difficili. Adatto per il collegamento di cavi elettrici in impianti che richiedono affidabilità e resistenza all’acqua, il raccordo combina funzionalità e durabilità in un design compatto e pratico. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

9 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

22 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP68 filettatura PG11 per impianti industriali