Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM48P42
Cod. Produttore
6GSM48P42
Cod. EAN
8030343119468

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG42
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Traction, urto, torsione
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Filettature: Multipli diametri
  • Design: Compatto e funzionale
  • Serie: TX6GSM48P42
Raccordo grigio con filettatura esterna PG42, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile con sistema a scatto. Realizzato per applicazioni elettriche, offre un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e acqua in ambienti difficili. La tipologia diritto e la costruzione robusta lo rendono ideale per installazioni che richiedono durabilità e protezione elevate. Adatto per connessioni con dimensioni di collegamento specifiche, questo raccordo combina praticità e sicurezza per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

17 mm

lunghezza totale

75,5 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

48,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

68 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

48 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 PG42 installazioni industriali