Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM23G04
Cod. Produttore
6GSM23G04
Cod. EAN
8030343119741

Informazioni di prodotto

Il raccordo filettato TX6GSM23G04 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in installazioni elettriche e industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Adattabilità a molteplici diametri e filettature
  • Resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 per ambienti gravosi
  • Ottimo compromesso tra ingombro e passaggio utile dei cavi
  • Affidabilità e durata nel tempo
Raccordo grigio con filettatura esterna da 3/4 di pollice, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e getti d’acqua ad alta pressione, ideale per applicazioni elettriche in ambienti difficili. La struttura robusta e funzionale è pensata per offrire affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione in impianti elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

14 mm

lunghezza totale

57 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

22,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

38 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo Grigio Ip66 Sm23 G 3/4"