Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM17P11
Cod. Produttore
6GSM17P11
Cod. EAN
8030343125094

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6GSM17P11 garantisce efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Adattabilità a guaine corrugate di vari diametri

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Elevata resistenza a trazione, urto, torsione e vibrazione
  • Affidabilità nelle applicazioni industriali più gravose
Raccordo elettrico di colore grigio con filettatura esterna PG11, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua. La tipologia dritta e la costruzione robusta lo rendono ideale per applicazioni industriali e di impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza nella protezione dei collegamenti. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

46,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

16,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

30 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

17 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 grigio PG11 per impianti industriali