Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM12P13
Cod. Produttore
6GSM12P13
Cod. EAN
8030343124882

Informazioni di prodotto

Il raccordo TX6GSM12P13 garantisce affidabilità e protezione nelle installazioni elettriche IP66.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al design ottimizzato
  • Adatto a molteplici diametri e filettature
  • Elevata resistenza a trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua (IP66)
  • Durata prolungata dell’impianto elettrico
  • Minori interventi di manutenzione e risparmio energetico
Raccordo grigio con filettatura esterna PG13,5, progettato per connessioni a scatto di tipo diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza in ambienti difficili. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l'installazione e la manutenzione, offrendo una soluzione duratura per il collegamento di cavi e componenti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

26 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 grigio PG13,5 per installazioni industriali