Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM12P09
Cod. Produttore
6GSM12P09
Cod. EAN
8030343121829

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM12 PG09
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Urto, trazione, vibrazione
  • Compatibilità: Guaine corrugate
  • Tipo filettatura: PG09
  • Serie: SM12
  • Dimensioni: Molteplici diametri
Raccordo elettrico di colore grigio con filettatura esterna PG9, progettato per connessioni a scatto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, ideale per ambienti che richiedono resistenza a polvere e acqua. La sua struttura compatta e robusta assicura affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il collegamento e la manutenzione. Adatto a impieghi professionali dove è richiesta una tenuta stagna e una connessione stabile e duratura. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico IP66 compatto resistente per installazioni industriali PG9