Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM12M16
Cod. Produttore
6GSM12M16
Cod. EAN
8030343121669

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Grado protezione: IP66
  • Filettatura: M16x1,5
  • Serie: TX6GSM12M16
  • Resistente a: urto e vibrazione
  • Applicazioni: industriali
  • Design: compatto e funzionale
  • Compatibile con: guaina corrugata
Raccordo elettrico di colore grigio con filettatura esterna M16 x 1,5, progettato per connessioni a scatto con tipologia diritto. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nelle connessioni, offrendo un montaggio semplice e sicuro grazie al sistema di fissaggio a scatto. La struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto a impianti industriali e civili dove è necessaria una protezione efficace contro agenti esterni. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

44,7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 M16 industriale compatto