Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10P13
Cod. Produttore
6GSM10P13
Cod. EAN
8030343124257

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP66 SM10 PG13,5
  • Grado protezione: IP66
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: urto, schiacciamento
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Serie: TX6GSM10P13
  • Filettature: multipli diametri
  • Funzioni: trazione, vibrazione
Raccordo diritto grigio con filettatura esterna PG13,5, dotato di sistema di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Realizzato con materiali resistenti, garantisce un elevato grado di protezione IP66 contro polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e esterni. La struttura robusta assicura affidabilità e durata nel tempo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto grigio IP66 filettatura PG13,5 installazioni industriali