Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10P11
Cod. Produttore
6GSM10P11
Cod. EAN
8030343123021

Informazioni di prodotto

  • Colore: Grigio
  • Protezione: IP66
  • Modello: SM10
  • Filettatura: PG11
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Trazione e urto
  • Adatto a: Guaine corrugate
  • Serie: TX6GSM10P11
Raccordo elettrico grigio con filettatura esterna PG11, progettato con sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Garantisce un elevato grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d’acqua potenti. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione in ambienti industriali, offre una soluzione robusta e duratura per il fissaggio e la protezione dei cavi elettrici. La sua struttura compatta e il materiale resistente lo rendono adatto a impianti elettrici professionali e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

24 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo elettrico grigio IP66 PG11 per installazioni industriali