Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM10G01
Cod. Produttore
8GSM10G01
Cod. EAN
8030343122024

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RACC.GRIGIO IP68 SM10 G 1/4
  • Protezione: IP68/IP69K
  • Applicazioni: Industriali e tecniche
  • Resistenza: trazione, urto, schiacciamento
  • Design: compromesso ingombro/passo
  • Compatibilità: guaina corrugata
  • Serie: TX6GSM10G01
  • Filettature: molteplici diametri/tipi
Raccordo diritto grigio con filettatura gas esterna da 1/4 di pollice, dotato di connessione a scatto per un montaggio rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68, assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e tenuta stagna, questo raccordo combina robustezza e praticità d'uso in un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

41,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo grigio IP68 resistente per installazioni industriali