Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6GSM07P09
Cod. Produttore
6GSM07P09
Cod. EAN
8030343120884

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Raccordo grigio
  • Protezione: IP66
  • Serie: SM07
  • Filettatura: PG09
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistente a: urto e vibrazione
  • Adatto a: guaina corrugata
  • Dimensioni: compatte
Raccordo diritto grigio con filettatura esterna PG9, dotato di sistema a scatto per un collegamento rapido e sicuro. Progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66, assicura resistenza a polvere e acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. Realizzato con materiali di qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Raccordo diritto grigio IP66 filettatura PG9 per impianti elettrici industriali