Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMG5048
Cod. Produttore
GLMG5048
Cod. EAN
8030343045149

Informazioni di prodotto

Raccordo GLM50 PG48 RAL7035 offre soluzioni versatili per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla possibilità di bloccare o lasciare libera la rotazione
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Materiale PVC autoestinguente conforme UL94V0 per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta stagna IP65 con O-ring integrato
  • Eliminazione delle torsioni nella guaina per una maggiore durata
  • Affidabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici
Raccordo diritto con filettatura esterna PG48, caratterizzato da filettatura girevole per una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL7035, garantisce un elevato grado di protezione IP65, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione da polvere e acqua. Progettato per assicurare stabilità e durata nel tempo, questo raccordo è adatto per l'installazione in ambienti industriali e civili, offrendo facilità di montaggio e ottime prestazioni di tenuta. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

48 mm

diametro nominale

50 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG48

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo GLM50 PG48 PVC autoestinguente IP65 per impianti elettrici