Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMG50
Cod. Produttore
GLMG50
Cod. EAN
8030343045132

Informazioni di prodotto

Raccordo GLM autobloccante girevole in PVC IP65
Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

48 mm

diametro nominale

50 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo Glm50 2" Ral7035