Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLM3536
Cod. Produttore
GLM3536
Cod. EAN
8030343045781

Informazioni di prodotto

Il raccordo GLM35 garantisce efficienza e versatilità per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla doppia parte girevole o fissa
  • Risparmio di tempo con il bloccaggio rapido e sicuro
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stagno IP65 per protezione da polvere e acqua
  • Eliminazione di torsioni nella guaina per durata superiore
  • Compatibilità con filetti GAS e ISO Metrico
Raccordo diritto con filettatura esterna PG36, caratterizzato da un grado di protezione IP65 che garantisce resistenza a polvere e getti d'acqua. Realizzato in materiale di colore grigio RAL7001, è dotato di filettatura girevole per un’installazione semplice e sicura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e durature. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

33 mm

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo GLM35 PG36 girevole IP65 per installazioni elettriche