Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMN3536
Cod. Produttore
GLMN3536
Cod. EAN
8030343045538

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGLMN3536 garantisce un’installazione efficiente e sicura, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla doppia parte meccanica unita
  • Possibilità di rotazione o blocco per adattarsi a diverse esigenze
  • Controdado incluso per una rapida fissazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Perfetta tenuta stagna con O-ring integrato (IP65)
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza (UL94V0)
  • Riduzione di torsioni nella guaina, proteggendo l’impianto
Raccordo elettrico di tipo diritto con filettatura esterna PG36, dotato di filettatura girevole per un facile montaggio. Realizzato in materiale resistente di colore nero, garantisce un grado di protezione IP65 che assicura impermeabilità e protezione da polveri, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La connessione a filettatura offre un fissaggio sicuro e stabile, rendendo questo raccordo una soluzione affidabile per l'installazione di cavi in impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

33 mm

diametro nominale

35 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo elettrico diritto PG36 nero IP65 girevole per impianti professionali