Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMN2529
Cod. Produttore
GLMN2529
Cod. EAN
8030343045460

Informazioni di prodotto

Il raccordo GLM25 garantisce un'installazione efficiente e sicura grazie alla sua doppia parte rotante o fissa.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con possibilità di bloccare o lasciare libera la rotazione
  • Riduzione dei tempi di installazione grazie alla struttura meccanica semplice
  • Materiale autoestinguente per maggiore sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione stagna IP65 che previene infiltrazioni
  • Eliminazione di torsioni nella guaina per una maggiore durata
  • Risparmio energetico garantito da un montaggio affidabile e sicuro
Il raccordo GLM25 PG29 è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura esterna con tipologia costruttiva a filettatura e connessione filettata. Progettato per garantire un collegamento sicuro e stabile, presenta una filettatura girevole che facilita l’installazione. Realizzato in materiale resistente di colore nero, offre un grado di protezione IP65, assicurando protezione contro polvere e getti d’acqua. La dimensione di collegamento filettatura è PG29, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici e industriali. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG29

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo GLM25 PG29 nero IP65 girevole fisso per installazioni elettriche