Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLM25M32
Cod. Produttore
GLM25M32
Cod. EAN
8030343096288

Informazioni di prodotto

Raccordo GLM autobloccante girevole in PVC IP65
Il raccordo TXGLM25M32 è un componente elettrico di alta qualità progettato per connessioni filettate con dimensione M32×1,5. Caratterizzato da una filettatura esterna girevole, garantisce un montaggio semplice e sicuro. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL7001, assicura durata e protezione ottimale, confermata dal grado di protezione IP65, che lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e condizioni difficili. La tipologia dritta del raccordo facilita l’allineamento e la connessione di cavi e tubazioni, offrendo affidabilità e stabilità nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

23 mm

diametro nominale

25 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo GLM M32×1,5 girevole PVC IP65 industriale