Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMG22M25
Cod. Produttore
GLMG22M25
Cod. EAN
8030343106918

Informazioni di prodotto

Raccordo GLM22 M25X1,5 RAL7035 garantisce installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con due parti unite meccanicamente
  • Possibilità di rotazione o bloccaggio per eliminare torsioni
  • Controdado incluso per fissaggio sicuro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale PVC autoestinguente per maggiore sicurezza
  • Grado di protezione IP65 per resistenza a polvere e acqua
  • Tenuta stagna garantita dall’O-ring integrato
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole di dimensione M25×1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile in impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente con finitura RAL7035, assicura un elevato grado di protezione IP65 contro polvere e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni che richiedono robustezza e durabilità. La filettatura consente un’installazione semplice e stabile, rendendo questo raccordo una soluzione efficiente per la connessione di cavi e tubazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

18 mm

diametro nominale

22 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo diritto girevole M25x1,5 PVC IP65 per impianti elettrici