Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMN1413
Cod. Produttore
GLMN1413
Cod. EAN
8030343045323

Informazioni di prodotto

Raccordo GLM14 PG13,5 nero, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla rotazione libera delle due parti
  • Possibilità di bloccare la rotazione per configurazioni fisse
  • Montaggio rapido con controdado incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata tenuta stagna IP65 con O-ring integrato
  • Materiale autoestinguente secondo UL94V0 per maggiore sicurezza
  • Riduzione delle torsioni nella guaina, migliorando la durabilità
Raccordo elettrico diritto con filettatura esterna PG13,5 di colore nero, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Dotato di filettatura girevole per facilitare l'installazione, offre un grado di protezione IP65 che assicura resistenza a polvere e getti d'acqua, ideale per applicazioni in ambienti industriali e impianti elettrici che richiedono protezione elevata. Realizzato con materiali robusti per durabilità e prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro nominale

14 mm

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo elettrico PG13,5 nero girevole IP65 per impianti industriali