Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMN14
Cod. Produttore
GLMN14
Cod. EAN
8030343045309

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGLMN14 offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla possibilità di bloccare o lasciare libera la rotazione delle due parti.
  • Risparmio di tempo con il controdado incluso e la semplicità di montaggio.
  • Materiale PVC autoestinguente conforme UL94V0 garantisce sicurezza e durabilità.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Stagno grazie all’O-ring integrato, proteggendo l’impianto da infiltrazioni (IP65).
  • Eliminazione delle torsioni nella guaina, migliorando la longevità dell’impianto.
Raccordo diritto GLM14 con filettatura esterna girevole da 1/2 pollice, caratterizzato da un design robusto e funzionale. Realizzato in materiale resistente, garantisce un grado di protezione IP65 che assicura impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in impianti elettrici. Ideale per connessioni affidabili e durature in ambito elettrico, grazie alla filettatura precisa che permette un montaggio sicuro e stabile. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro nominale

14 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo elettrico girevole 1/2" PVC autoestinguente IP65 per impianti