Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGLMN10A
Cod. Produttore
GLMN10A
Cod. EAN
8030343045187

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGLMN10A offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie alla doppia parte meccanica unita
  • Possibilità di configurazione fissa o girevole per eliminare torsioni
  • Materiale autoestinguente e alta protezione IP65

Vantaggi per il cliente finale:

  • Tenuta stagna garantita dall’O-ring integrato
  • Maggiore sicurezza e durata dell’impianto elettrico
  • Risparmio energetico grazie alla protezione ottimale contro infiltrazioni
Raccordo diritto con filettatura esterna girevole, realizzato in materiale resistente di colore nero. Progettato per connessioni filettate con dimensione nominale di 3/8 di pollice, garantisce un alto grado di protezione IP65 contro polvere e getti d’acqua, assicurando affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono tenuta stagna e facilità di montaggio grazie alla filettatura girevole. Descrizione del produttore: Il raccordo è caratterizzato dal fatto di essere composto da due parti distinte ma unite meccanicamente tra loro. La prima parte vincolabile alla struttura fissa (cassetta di derivazione, motore) o direttamente o tramite un controdado. La seconda parte è quella destinata alla giunzione con la guaina portacavo. In condizioni normali le due parti sono libere di ruotare attorno all'asse comune l'una rispetto all'altra, assicurando la possibilità di eliminare torsioni nella guaina. Se necessario, tramite opportune superfici ad incastro e ad un movimento di traslazione reciproca, è possibile bloccare la rotazione relativa delle due parti del raccordo, ottenendo una configurazione fissa: ne consegue che il raccordo può essere, a seconda delle esigenze, girevole o fisso. L'inserimento dell'O-ring nell'esagono della parte filettata rende il raccordo perfettamente stagno. I raccordi filetto GAS e ISO Metrico sono forniti completi di controdado. Materiale PVC autoestinguente secondo le prescrizioni UL94V0 IP65.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP65

materiale del raccordo a vite

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Produttore

Raccordo diritto girevole 3/8 nero IP65 installazioni elettriche