Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXFIG32X316
Cod. Produttore
FIG32X316
Cod. EAN
8030343131446

Informazioni di prodotto

Il giunto di collegamento TXFIG32X316 offre soluzioni rapide e resistenti per l’installazione di tubi in acciaio inox AISI 316L.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’innesto rapido
  • Notevole risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP67
  • Resistenza chimica e ambientale eccellente
  • Durabilità in ambienti gravosi come ferroviario e chimico
Raccordo giunto a innesto realizzato in acciaio inossidabile AISI 316 (A4) di alta qualità, caratterizzato da una superficie sia lucidata che spazzolata. Progettato per garantire resistenza alla corrosione e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali metallici robusti e affidabili. La finitura accurata assicura un aspetto elegante e una protezione superiore contro gli agenti esterni. Descrizione del produttore: Giunto di collegamento ad innesto rapido permette di collegare il tubo in acciaio inox STDX AISI 316L, riducendo notevolmente i tempi di installazione e garantendo un elevato grado di protezione. Si caratterizza sia per il costo contenuto che per la facilità di installazione. E' particolarmente indicato per installazioni in ambienti gravosi dove è necessario un alto grado di resistenza dei materiali utilizzati: settori autostradale e ferroviario (anche in gallerie), chimico-petrolchimico, farmaceutico, alimentare. Acciaio inox AISI 316L. Eccellente resistenza ad agenti chimici e ambientali. Ottima resistenza meccanica. Ottima resistenza alla fiamma IP67. Compatibilità con tubi in acciaio inox STDX.

Tipologia

A innesto

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Metallo

con filettatura esterna

per diametro del tubo nominale

32 mm

superficie lucidata

superficie spazzolata

Produttore

Giunto collegamento innesto rapido acciaio inox AISI 316L IP67 ambienti gravosi