Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNMG12A
Cod. Produttore
NMG12A
Cod. EAN
8030343131224

Informazioni di prodotto

Il raccordo filetto maschio girevole TXNMG12A offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla virola avvitabile
  • Montaggio rapido con anello di nylon di bloccaggio
  • Elevata resistenza a trazione e vibrazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e stabile
  • Protezione IP40 contro polvere e agenti esterni
  • Affidabilità nel tempo e risparmio energetico garantito
Raccordo girevole NMG12A con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. Il raccordo presenta un design diritto con filettatura girevole per facilitare l’installazione e la manutenzione. Offre un grado di protezione IP40, assicurando resistenza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono connessioni filettate robuste e precise. Descrizione del produttore: Il raccordo filetto maschio girevole in ottone nichelato permette il collegamento diretto tra le guaine NZ-DAN-SV-SVPEVA. Il collegamento raccordo-guaine viene effettuato mediante una virola ed un anello di nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione e alla vibrazione. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina IP40.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza totale

40 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

filettatura girevole

tipo di filettatura

Filettatura gas

diametro esterno più grande

26 mm

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 70 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 40

Produttore

Raccordo girevole filettato 1/2" ottone nichelato impianti elettrici professionali