Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP47PG42
Cod. Produttore
GFMP47PG42
Cod. EAN
8030343042766

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFMP47PG42 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fascetta e filettatura maschio
  • Compatibilità con guaine GF e GFT IP67
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua (IP67)
  • Durabilità garantita grazie all’ottone di alta qualità
  • Risparmio energetico derivante da un cablaggio sicuro e stabile
Raccordo diritto con filettatura esterna PG42, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67 contro polvere e infiltrazioni d’acqua, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo raccordo è una soluzione versatile e robusta per garantire sicurezza e protezione nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio, PG più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

15 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

47 mm

monopezzo

diametro nominale

47 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG42

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo diritto ottone filettatura PG42 IP67 per guaine GF GFT