Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG36
Cod. Produttore
GFMG36
Cod. EAN
8030343042568

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone che garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al blocco con fascetta e filetto maschio GAS
  • Compatibilità con guaine GF e GFT IP67 per un’installazione versatile
  • Risparmio di tempo grazie al design funzionale e pratico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile con anello di protezione AP
  • Durata nel tempo grazie all’ottone resistente
  • Elevata tenuta IP67 per sicurezza e isolamento ottimali
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre un grado di protezione IP67, assicurando impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio robusto tramite filettatura, questo raccordo assicura durata e performance elevate nelle installazioni. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

36 mm

monopezzo

diametro nominale

36 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone IP67 filettato GAS 1" per guaine GF GFT