Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP27PG21
Cod. Produttore
GFMP27PG21
Cod. EAN
8030343042711

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone per guaine tipo GF e GFT, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con fascetta e filetto maschio PG21
  • Montaggio rapido grazie all’anello di protezione AP
  • Compatibilità con guaine IP67 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro ingressi di polvere e acqua
  • Durata e resistenza elevate grazie all’ottone di qualità
  • Risparmio energetico garantito da un’installazione a tenuta stagna
Raccordo diritto con filettatura esterna PG21, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tra cavi e scatole elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67, ideale per ambienti con presenza di polvere e acqua. La filettatura consente un fissaggio stabile e duraturo, rendendo questo raccordo adatto a installazioni elettriche professionali che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio, PG più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

monopezzo

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG21

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone PG21 per guaine GF GFT IP67 installazioni rapide