Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFM27M32
Cod. Produttore
GFM27M32
Cod. EAN
8030343095298

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFM27M32 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio con fascetta e filetto maschio ISO metrico
  • Compatibilità con guaine GF e GFT IP67 per maggiore versatilità
  • Risparmio di tempo grazie al sistema di bloccaggio semplice e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale contro polvere e umidità (IP67)
  • Durata garantita grazie all’ottone resistente
  • Efficienza e sicurezza dell’impianto elettrico migliorate
Il raccordo TXGFM27M32 è un componente elettrico caratterizzato da una filettatura esterna metrica M32×1,5, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola di derivazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura un elevato grado di protezione IP67, che lo rende ideale per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. La sua configurazione a diritto facilita l'installazione in impianti elettrici, offrendo robustezza e durabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

monopezzo

diametro nominale

27 mm

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo elettrico ottone M32 IP67 per guaine GF GFT