Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG27
Cod. Produttore
GFMG27
Cod. EAN
8030343042544

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFMG27 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da bloccare con fascetta grazie al filetto maschio GAS
  • Compatibilità con guaine tipo GF e GFT IP67 per versatilità d'uso
  • Materiale in ottone resistente per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione avanzata con anello AP per maggiore sicurezza
  • Risparmio energetico grazie a un sistema di collegamento affidabile e senza dispersioni
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 3/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura alla scatola. Il prodotto offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e acqua, ideale per installazioni elettriche che richiedono robustezza e durabilità in ambienti impegnativi. La costruzione in materiale metallico conferisce solidità e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

monopezzo

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone filettato maschio GAS 3/4 IP67 per guaine GF GFT