Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFM20M25
Cod. Produttore
GFM20M25
Cod. EAN
8030343095274

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFM20M25 offre una soluzione efficiente per l’installazione di tubi guaina in metallo, garantendo sicurezza e rapidità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fascetta di bloccaggio
  • Compatibilità con guaine GF e GFT IP67
  • Risparmio di tempo grazie al filetto maschio ISO metrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e umidità
  • Durata garantita grazie al materiale in ottone
  • Efficienza energetica mantenuta con installazione sicura
Raccordo diritto con filettatura esterna metrica M25×1,5, progettato per collegamenti a vite su scatole elettriche. Caratterizzato da un elevato grado di protezione IP67, garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per applicazioni in ambienti industriali e installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta assicura una connessione stabile e duratura, facilitando l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

monopezzo

diametro nominale

20 mm

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone M25 filettatura maschio IP67 per guaine elettriche