Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP12PG16
Cod. Produttore
GFMP12PG16
Cod. EAN
8030343042650

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone progettato per garantire un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio con fascetta e filetto maschio
  • Compatibilità con guaine GF e GFT IP67
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua (IP67)
  • Durata e resistenza nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da un collegamento stabile
Il raccordo TXGFMP12PG16 è un componente elettrico caratterizzato da una tipologia diritta con filettatura esterna PG16, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite filettatura alla scatola di derivazione. Questo raccordo offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e protezione in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e precisa lo rende adatto per l'installazione in impianti elettrici dove è necessario un fissaggio stabile e duraturo. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio, PG più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

monopezzo

diametro nominale

12 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG16

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone PG16 IP67 per guaine GF GFT installazioni elettriche