Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG12A
Cod. Produttore
GFMG12A
Cod. EAN
8030343042490

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al blocco con fascetta e filetto maschio GAS
  • Compatibilità con guaine tipo GF e GFT IP67 per diverse applicazioni
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua (IP67)
  • Materiale in ottone per maggiore durata e resistenza
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale
Raccordo diritto con filettatura esterna gas da 1/2 pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro tramite filettatura a vite. Offre un elevato grado di protezione IP67, assicurando resistenza all’acqua e alla polvere, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità. Realizzato con materiali robusti, è adatto per installazioni professionali in ambienti esigenti. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

10 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

monopezzo

diametro nominale

12 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone IP67 filettatura GAS 1/2 per guaine GF GFT