Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMG10
Cod. Produttore
GFMG10
Cod. EAN
8030343042469

Informazioni di prodotto

Il raccordo TXGFMG10 offre una soluzione affidabile e rapida per l’installazione di tubi guaina in metallo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da bloccare con fascetta e filetto maschio GAS
  • Compatibilità con guaine tipo GF e GFT IP67
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale grazie all’anello di protezione AP
  • Installazione sicura e durevole
  • Contributo al risparmio energetico grazie a tenuta IP67
Il raccordo Rexel TXGFMG10 è un componente di precisione con filettatura esterna gas da 1/4 di pollice, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile tramite filettatura. La sua struttura a diritto assicura un montaggio semplice e stabile, mentre il grado di protezione IP67 ne conferma l'idoneità per applicazioni in ambienti con presenza di polvere e immersione temporanea in acqua. Questo raccordo è ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza e tenuta ottimale, assicurando durata e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

monopezzo

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

-20 ... 90 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

67 ... 67

Produttore

Raccordo ottone filettatura GAS 1/4 IP67 per guaine GF GFT