Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6CSF10F30
Cod. Produttore
6CSF10F30
Cod. EAN
8030343124097

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Tipo: Manicotto di giunzione
  • Serie: TX6CSF10F30
  • Diametro: M30x1,5
  • Materiale: Cristal
  • Uso: Industria pesante
  • Applicazioni: Manutenzione
  • Passaggio utile: Continuo
Il pressacavo TX6CSF10F30 è caratterizzato da una filettatura interna metrica M30x1,5 e garantisce un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, offre un design robusto e affidabile per applicazioni elettriche che richiedono una connessione filettata diritta. Questo componente è ideale per garantire sicurezza e protezione nelle installazioni industriali e civili, grazie alla sua costruzione precisa e alla capacità di mantenere l'integrità delle connessioni elettriche in ambienti severi. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

6,5 mm

lunghezza totale

56,9 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

35 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Manicotto giunzione TX6CSF10F30 IP66 guaine corrugate industriale ferroviario