Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6CSF10F12
Cod. Produttore
6CSF10F12
Cod. EAN
8030343124080

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Filettatura: M12x1
  • Serie: SF10
  • Materiale: Cristal
  • Applicazioni: Industria pesante
  • Uso: Manutenzione guaine
  • Passaggio utile: Inalterato
  • Settore: Ferroviario
Il raccordo diritto TEAFLEX TX6CSF10F12 è dotato di filettatura interna metrica M12x1, garantendo una connessione sicura e affidabile grazie al sistema di filettatura. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, questo componente offre un grado di protezione IP66, assicurando resistenza a polvere e getti d'acqua potenti. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche che richiedono durabilità e protezione in ambienti difficili, mantenendo al contempo un design funzionale e compatto. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

6,5 mm

lunghezza totale

53,4 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

9,6 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

20 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Manicotto giunzione PROX.IP66 SF10 M12x1 trasparente industriale