Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6CSF07F08
Cod. Produttore
6CSF07F08
Cod. EAN
8030343122208

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP66
  • Applicazioni: Industria e ferroviario
  • Tipo: Manicotto di giunzione
  • Passaggio utile: Inalterato
  • Serie: SF07
  • Filettatura: M08X1
  • Materiale: Cristal
  • Uso: Manutenzione
Il pressacavo TX6CSF07F08 è caratterizzato da una tipologia dritta con filettatura interna metrica M08x1, progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Realizzato con materiali trasparenti di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile grazie alla filettatura di precisione. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità in ambienti difficili, assicurando una tenuta stagna e protezione ottimale dei cablaggi. La sua struttura compatta e funzionale facilita l'installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza e prestazioni. Descrizione del produttore: Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura interna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

6,2 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

17 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Produttore

Manicotto giunzione PROX.IP66 SF07 M08x1 trasparente industriale