Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-21006
Cod. Produttore
166-21006
Cod. EAN
4031026302881

Informazioni di prodotto

Raccordo dritto IP66 HG34-S-M32

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Senza alogeni, solfati e fosfati. Filetto metrico con controdado. Diritto con filetto maschio.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

53 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

51 mm

materiale della filettatura

Poliammide

Dimensione della filettatura

32

diametro nominale

34 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo dritto IP66 HG34-S-M32 resistente strappi solventi olii filettatura metrica maschio industriale