Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-22208
Cod. Produttore
166-22208
Cod. EAN
4031026303987

Informazioni di prodotto

Raccordo 90° IP66 HG54-90-M50

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetto maschio con controdado. Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

16 mm

lunghezza totale

104 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

39 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

76 mm

materiale della filettatura

Poliammide

Dimensione della filettatura

50

diametro nominale

54 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo curvato 90° IP66 HG54-90-M50 resistente a strappi solventi olii per cablaggi industriali