Prodotti / Automazione industriale / Pneumatica / Tubi e Raccordi /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE166-22204
Cod. Produttore
166-22204
Cod. EAN
4031026303949

Informazioni di prodotto

Raccordo 90° IP66 HG21-90-M20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Formato da un unico elemento, ad inserimento rapido. Elevata resistenza agli strappi. Elevata resistenza a solventi ed olii. Zero alogeni, solfati e fosfati. Filetto maschio con controdado. Raccordo curvato a 90° con filetto maschio.

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Raccordo a scatto

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

53 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

32 mm

materiale della filettatura

Poliammide

Dimensione della filettatura

20

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M20 x 1.5

Materiale di tenuta

Senza guarnizione

temperatura di impiego

-50 ... 135 °C

Serie

HelaGuard

Produttore

Raccordo curvato 90° IP66 HG21-90-M20 resistente strappi solventi olii tecnico industriale